En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTACT AUXILIAIRE - 5ST3010

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACT AUXILIAIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869187402

Réf. Sonepar

00080918740

Réf. Fournisseur

5ST3010

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

-99999 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

-99999

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

-99999 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

bloc de contacts auxiliaires 1 NO + 1 NF pour disjoncteurs 5SL, 5SY, 5SP, interrupteur incorporé 5TL1, disjoncteur différentiel monobloc 5SU1 (sans 5SU1?FP/FR), FI 5SV (pour 5SU1, connecteur de poignée 5ST3805-1 nécessaire)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry