Siemens Industry - CONTACT DE SIGNALIS. DE DEFAUT - 5ST30210HG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACT DE SIGNALIS. DE DEFAUT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 480 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869402253

Réf. Sonepar

00080047400

Réf. Fournisseur

5ST30210HG

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

-99999 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

-99999

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

-99999 A

fonction:

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

type de tension:

AC/DC

bloc de signalisation de défaut 2 contacts à fermeture pour disjoncteur modulaire selon UL 489

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry