Siemens Industry - CONTACT DE SIGNALIS. DE DEFAUT 1NO+1NF - 5ST30202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
montage d'appareils - universel
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - -99999 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON
EAN
4001869395678
Réf. Sonepar
00080939567
Réf. Fournisseur
5ST30202
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
montage d'appareils:
universel
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
-99999 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
-99999 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
-99999
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
-99999 A
fonction:
commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
type de tension:
AC/DC


