🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTACT DE SIGNALIS. DE DEFAUT 2NO - 5ST30212

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACT DE SIGNALIS. DE DEFAUT 2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869395685

Réf. Sonepar

00080939568

Réf. Fournisseur

5ST30212

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

0.5

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

type de tension:

AC/DC

Bloc de signalisation de défaut av. touche de test 2 contacts à fermeture pour disjoncteurs 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (pour 5SU1 connecteur de poignée 5ST3805-1 obligatoire)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry