🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTACT ET DOUILLE DE LAMPE - 3SB24551F

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACT ET DOUILLE DE LAMPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209028487

Réf. Sonepar

00080902848

Réf. Fournisseur

3SB24551F

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

autre

Élément de contact et douille de lampe 1 NF, 1 NF, Embase Wedge W2 x 4,6 d, Raccordement par picots à souder

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry