Siemens Industry - CONTACTEUR, 200KW/400V/AC-3 - 3RT10756LA06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 430 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 200 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 400 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 350 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209508392

Réf. Sonepar

00080950839

Réf. Fournisseur

3RT10756LA06

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

430 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

200 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

400 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

350 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

200 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

220.65 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

160 mm

hauteur:

214 mm

profondeur:

225 mm

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V sans entraînement 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF courant principal: barre circuit de commande et de courant aux. : borne à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry