Siemens Industry - CONTACTEUR, 275A/AC-1 - 3RT14566AB36

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 23...26 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 23...26 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 275 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209506923

Réf. Sonepar

00080950692

Réf. Fournisseur

3RT14566AB36

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

23...26 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

23...26 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

275 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

55 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

23...26 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

97 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

55.1624 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

largeur:

120 mm

hauteur:

172 mm

profondeur:

170 mm

Contacteur, 1 CA, 275 A/690 V/40 °C, S6, 3 pôles, 23-26V CA/CC, avec varistance, 2 NO +2 NF, barre de raccordement/ borne à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry