Siemens Industry - CONTACTEUR, 3 POLES, 690A/1PH - 3RT14766AP360AE0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 690 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209645516

Réf. Sonepar

00080964551

Réf. Fournisseur

3RT14766AP360AE0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

690 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...240 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

170 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

110.325 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur, 1 CA, 690 A/690 V/40 °C, S12, 3 pôles, 220-240 V CA/CC, avec varistance, 2 NO+2NF, barre de raccordement/ borne à vis, personnalisé

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry