Siemens Industry - CONTACTEUR, 690A/AC-1 - 3RT14766LA06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 690 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 170 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA - 110.325 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209510180
Réf. Sonepar
00080951018
Réf. Fournisseur
3RT14766LA06
Marque
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
690 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
90 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
170 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
110.325 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


