Siemens Industry - Contacteur 90 kW/400V 2NO+2NF F-PLC-IN - 3RT10566SP363PA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...277 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...277 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 215 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621043104
Réf. Sonepar
00080104310
Réf. Fournisseur
3RT10566SP363PA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
200...277 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
200...277 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
215 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
90 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
200...277 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
185 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
160 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
90 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
110.325 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
-99999
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3



