Siemens Industry - CONTACTEUR AC-1, TETRAPOLAIRE, - 3TK17420AF0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1000 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 370 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209330429
Réf. Sonepar
00080933042
Réf. Fournisseur
3TK17420AF0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1000 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
370 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
700 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
largeur:
266 mm
hauteur:
272 mm
profondeur:
225.5 mm


