Siemens Industry - CONTACTEUR AC-1, TETRAPOLAIRE, - 3TK17420AP0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR AC-1, TETRAPOLAIRE,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1000 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 370 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209330498

Réf. Sonepar

00080933049

Réf. Fournisseur

3TK17420AP0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1000 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

370 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

700 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

-99999 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

largeur:

266 mm

hauteur:

272 mm

profondeur:

225.5 mm

contacteur, AC-1, 4 pôles, 1000 A, contacts principaux 4 NO, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF, commande CA 220...230 V AC 50 Hz/240 V AC 60 Hz