Siemens Industry - CONTACTEUR AC-3:450KW 400V US:110-132VCA - 3TF69440CF7

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR AC-3:450KW 400V US:110-132VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...132 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 910 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 450 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209044500

Réf. Sonepar

00080904450

Réf. Fournisseur

3TF69440CF7

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...132 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

910 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

450 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...132 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

820 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

690 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

191 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

514.849 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

4

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

230 mm

hauteur:

295 mm

profondeur:

237 mm

contacteur sous vide CA-3e 630 A, 335 kW / 400 V, 3 CA 820 A, 450 kW / 400 V, Ue 690 V, 3 pôles, Uc : 110-132 V CA(50/60 Hz) entraînement : conventionnel contacts auxiliaires 4 NO + 4 NF courant principal : barre circuit de commande et de c