En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Contacteur AC1: 275A 2NO+2NF F-PLC-IN - 3RT14566SP363PA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...277 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 275 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...277 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621043388

Réf. Sonepar

00080104338

Réf. Fournisseur

3RT14566SP363PA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...277 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...277 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

275 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...277 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

97 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

-99999 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

55.1624 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur, 1 CA, 275 A/690 V/40 °C, S6, 3 pôles, 200-277 V CA/CC F-PLC-IN, avec varistance, 2 NO +2 NF, non amovibles, barre de raccordement/ borne à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry