Siemens Industry - CONTACTEUR AUXIL.100E EN 50 011 - 3TH43100BF4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR AUXIL.100E EN 50 011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209101364

Réf. Sonepar

00080910136

Réf. Fournisseur

3TH43100BF4

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

10

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

135 mm

contacteur auxiliaire, 100E, EN 50011 10 NO, borne à vis, commande par courant continu, DC 110V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry