Siemens Industry - CONTACTEUR AUXIL. 44E EN 50 011 - 3TH42440AC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209047747
Réf. Sonepar
00080904774
Réf. Fournisseur
3TH42440AC2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
6 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
vis
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
102 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


