Siemens Industry - CONTACTEUR AUXIL. 53E EN 50 011 - 3TH42530AF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR AUXIL. 53E EN 50 011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 3

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209048164

Réf. Sonepar

00080904816

Réf. Fournisseur

3TH42530AF0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

3

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

5

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

132...132 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

102 mm

contacteur auxiliaire, 53E, EN 50011, 5 NO + 3 NF, borne à vis commande CA AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry