Siemens Industry - CONTACTEUR AUXIL. 82E EN 50 011 - 3TH43820BE4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR AUXIL. 82E EN 50 011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS

EAN

4011209116658

Réf. Sonepar

00080911665

Réf. Fournisseur

3TH43820BE4

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

60...60 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

8

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 82E, EN 50011, 8 NO + 2 NF, borne à vis, commande par courant continu, DC 60V