Siemens Industry - CONTACTEUR AUXIL. 91E EN 50 011 - 3TH43910AK6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR AUXIL. 91E EN 50 011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209109582

Réf. Sonepar

00080910958

Réf. Fournisseur

3TH43910AK6

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

9

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...120 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 91E, EN 50011, 9 NO + 1 NF, borne à vis, commande CA, AC 120V 60Hz/AC 110V 50Hz

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry