Siemens Industry - contacteur de puissance, ac-3e/ac-3 185 a, 90 kw / 400 v uc : dc 72 v x (0,7-1, - 3RT10562XJ460LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 215 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 185 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621023298

Réf. Sonepar

00080102329

Réf. Fournisseur

3RT10562XJ460LA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...72 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

215 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

90 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

185 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

160 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

90 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

110.325 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V Uc : DC 72 V x (0,7-1,25) entre API 24-110 V DC 3 ples, contacts auxiliaires 2 NO 2 NF entranement : lectronique courant principal: barre circuit de commande et de courant aux.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry