Siemens Industry - CONTACTEUR INSTA 1NO1NF 230VCA 20A - 5TT58010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869343921
Réf. Sonepar
00080934458
Réf. Fournisseur
5TT58010
Marque
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1000 W
charge max. de lampe fluorescente:
812 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
612 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
252 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
0 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


