🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTACTEUR INSTA 1NO1NF 24VCA 20A - 5TT58012

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869343938

Réf. Sonepar

00080934459

Réf. Fournisseur

5TT58012

Marque

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1000 W

charge max. de lampe fluorescente:

812 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

612 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

252 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

0 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

contacteur Insta avec 1 NO et 1 NF, contact pour AC 230V, 400 V 20 A commande 24 V AC

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry