🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTACTEUR INSTA 4NO 115VCA 25A - 5TT58301

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR INSTA 4NO 115VCA 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 115...115 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869343976

Réf. Sonepar

00080934464

Réf. Fournisseur

5TT58301

Marque

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

115...115 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

440...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

986 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

864 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

290 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

0 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

contacteur Insta avec 4 NO contact pour AC 230V, 400V 25A commande 115 V AC

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry