Siemens Industry - CONTACTEUR INSTA 4NO 230VCA 63A - 5TT58500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869344140
Réf. Sonepar
00080934481
Réf. Fournisseur
5TT58500
Marque
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal:
63 A
tension d'actionnement assignée:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
440...440 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
5000 W
charge max. de lampe fluorescente:
4060 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
3480 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
2726 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
0 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


