En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTACTEUR STAT. 3 PHASES 3RF2 - 3RF24101AB45

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...125 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...30 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 10.5 A

  • nombre de phases - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209646834

Réf. Sonepar

00080964683

Réf. Fournisseur

3RF24101AB45

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

90...125 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...30 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

10.5 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

90...125 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...600 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

48...600 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

45 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

96.5 mm

***type de ralentissement naturel*** contacteur à semiconducteur 3 phases 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V commande 2 phases bornes à vis tension inverse 1200 V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry