Siemens Industry - CONTACTEUR STATIQUE 3RF2 - 3RF23101AA22

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 10.5 A

  • nombre de phases - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209572195

Réf. Sonepar

00080957219

Réf. Fournisseur

3RF23101AA22

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

10.5 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...230 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

88 mm

***type de ralentissement naturel*** contacteur à semiconducteur 1 phase 3RF2 AC 51 / 10,5 A / 40 °C 24-230 V / 110-230 V AC bornes à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry