🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTACTEUR STATIQUE 3RF2 - 3RF23203AA22

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 20 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209572768

Réf. Sonepar

00080957276

Réf. Fournisseur

3RF23203AA22

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

20 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

***type de ralentissement naturel*** contacteur à semiconducteur 1 phase 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 110-230 V AC cosses à ?illet

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry