Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 12 2 POLES - 3TC56170BK1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 12 2 POLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 140 kW

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 120...120 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209117211

Réf. Sonepar

00080911721

Réf. Fournisseur

3TC56170BK1

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...100 V

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:

140 kW

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...120 V

courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:

400 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

contacteur, DC-3/DC-5, 400 A, 2 pôles, 100 V AC, 50 Hz / 120 V AC, 60 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, barre de raccordement, taille 12

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry