Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 12 2 POLES - 3TC78140EY800AB6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 12 2 POLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 140 kW

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2

  • courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V - 400 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209647084

Réf. Sonepar

00080964708

Réf. Fournisseur

3TC78140EY800AB6

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...72 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:

140 kW

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:

400 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

4

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

contacteur, DC-3/DC-5, 400 A, 2 pôles, 72 V DC, contacts auxiliaires : 4 NO + 4 NF, barre de raccordement

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry