Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 14, 3 POLE - 3TF68440CP7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...276 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 700 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 335 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209044470
Réf. Sonepar
00080904447
Réf. Fournisseur
3TF68440CP7
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...276 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
700 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
335 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...276 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
630 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
610 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
168 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
389.814 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
4
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
230 mm
hauteur:
276 mm
profondeur:
237 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


