🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 14 3 POLES - 3TF68440CQ71

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 14 3 POLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...460 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 700 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 335 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...460 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209263864

Réf. Sonepar

00080926386

Réf. Fournisseur

3TF68440CQ71

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...460 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

700 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

335 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...460 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

630 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

300 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

168 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

389.814 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

4

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur sous vide CA-3e/CA-3 630 A, 335 kW / 400 V, Ue 690 V, 3 pôles, Uc : 380-460 V CA(50/60 Hz) entraînement : conventionnel contacts auxiliaires 4 NO + 4 NF courant principal : barre circuit de commande et de courant auxiliaire : bor

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry