Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 14, 3POLES, - 3TF68331DF4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 700 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 335 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 630 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209135550
Réf. Sonepar
00080913555
Réf. Fournisseur
3TF68331DF4
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
700 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
335 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
630 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
610 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
168 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
389.814 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
3
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
230 mm
hauteur:
276 mm
profondeur:
237 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


