Siemens Industry - CONTACTEUR, TAILLE 2, 2 POLE - 3TC44170CV4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 36...36 V
type de tension d'actionnement - DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 9 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V - 29 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209146587
Réf. Sonepar
00080099031
Réf. Fournisseur
3TC44170CV4
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
36...36 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:
9 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:
29 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0


