Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 2 2 POLES - 3TC44170AY800AG5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 2 2 POLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 104...104 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 9 kW

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2

  • courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V - 29 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209653047

Réf. Sonepar

00080965304

Réf. Fournisseur

3TC44170AY800AG5

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

104...104 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:

9 kW

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:

29 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

contacteur, DC-3/DC-5, 32 A, 2 pôles, 104 V DC, avec résistance série, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, bornes à vis, taille 2

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry