Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 4 2 POLES - 3TC48170BG1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 4 2 POLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 92...92 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 27 kW

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209105492

Réf. Sonepar

00080910549

Réf. Fournisseur

3TC48170BG1

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

92...92 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:

27 kW

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:

75 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

contacteur, DC-3/DC-5, 75 A, 2 pôles, 92 V AC, 50 Hz / 110 V AC 60 Hz, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, barre de raccordement, taille 4

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry