Siemens Industry - CONTACTEUR/VIDE 200KW/400V/AC-3 - 3RT12756LA06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 610 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 200 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 400 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 350 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209509399

Réf. Sonepar

00080950939

Réf. Fournisseur

3RT12756LA06

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

610 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

200 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

400 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

350 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

200 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

220.65 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur sous vide, AC-3 400A, 200kW / 400V sans bobine contacts auxiliaires 2 NO + 2 NC 3 pôles, taille S12 conducteur principal: Raccordement par barres Conducteur auxiliaire:bornes à vis