Siemens Industry - CONTACTEUR/VIDE 250KW/400V/AC-3 - 3RT12766LA06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 610 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 250 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 500 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 430 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209509597

Réf. Sonepar

00080950959

Réf. Fournisseur

3RT12766LA06

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

610 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

250 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

500 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

430 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

250 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

294.2 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur sous vide, AC-3 500A, 250kW / 400V sans bobine contacts auxiliaires 2 NO + 2 NC 3 pôles, taille S12 conducteur principal: Raccordement par barres Conducteur auxiliaire:bornes à vis

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry