Siemens Industry - Contactor, 2650A/AC-1 - 3RT14876AP36

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contactor, 2650A/AC-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 2650 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621054780

Réf. Sonepar

00080105478

Réf. Fournisseur

3RT14876AP36

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...220 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

2650 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance AC-1 2650 A / 690 V / 40 °C 3 pôles, Uc : 100-240 V AC(50-60 Hz) / 100-220 V DC, entraînement : conventionnel contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF courant principal : barre circuit de commande et de courant auxiliaire :