Siemens Industry - Contactor, 500A AC-1, 3pole - 3RT14672XB460LA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 500 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 138 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA - 91.937 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621056142
Réf. Sonepar
00080105614
Réf. Fournisseur
3RT14672XB460LA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
500 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
138 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
91.937 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
145 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
202 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


