Siemens Industry - Contactor, 500A AC-1, 3pole - 3RT14676AP36

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contactor, 500A AC-1, 3pole

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 500 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621056227

Réf. Sonepar

00080105622

Réf. Fournisseur

3RT14676AP36

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

500 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...240 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

138 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

-99999 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

91.9373 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

largeur:

145 mm

hauteur:

210 mm

profondeur:

202 mm

Contacteur, 1 CA, 500 A/690 V/40 °C, S10, 3 pôles, 220-240 V CA/CC, avec varistance, 2 NO +2 NF, barre de raccordement/ borne à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry