Siemens Industry - CONTACTOR, AC1:140A, 20-33 V AC/DC - 3RT24466NB30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 45 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 95 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621070834
Réf. Sonepar
00080107083
Réf. Fournisseur
3RT24466NB30
Marque
Siemens Industry
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
45 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
95 A
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


