Siemens Industry - CONTACTOR,AC1:140A, 42VAC 50HZ - 3RT24461AD00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...42 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 140 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 44 A

  • puissance de fonctionnement nominale NEMA - 29.4199 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621027821

Réf. Sonepar

00080102788

Réf. Fournisseur

3RT24461AD00

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

42...42 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

140 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

44 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

29.4199 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur AC-1, 140 A, 690 V / 40 °C, 3 pôles, AC 42 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, circuit principal : borne à cage, circuit de commande et de courant auxiliaire : borne à vis, taille : S3

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry