Siemens Industry - Contactor AC3:160 kW/400V 2NO+2NC DC24V - 3RT10662XB460LA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 330 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 160 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 300 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621022741
Réf. Sonepar
00080102274
Réf. Fournisseur
3RT10662XB460LA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
330 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
160 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
300 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
280 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
160 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
183.875 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3



