Siemens Industry - Contactor AC3:75 kW/400V 2NO+2NC DC72V - 3RT10552XJ460LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 185 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 150 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621022482

Réf. Sonepar

00080102248

Réf. Fournisseur

3RT10552XJ460LA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...72 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

185 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

75 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

150 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

132 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

75 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

91.9373 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

120 mm

hauteur:

172 mm

profondeur:

170 mm

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V Uc : DC 72 V x (0,7-1,25) entrée API 24-110 V DC 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : électronique courant principal: barre circuit de commande et de courant aux.