Siemens Industry - Contactor AC3:90 kW/400V 2NO+2NC DC110V - 3RT10566XF460LA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 215 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 185 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621022567
Réf. Sonepar
00080102256
Réf. Fournisseur
3RT10566XF460LA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
215 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
90 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
185 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
160 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
90 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
110.325 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
largeur:
120 mm
hauteur:
172 mm
profondeur:
170 mm



