Siemens Industry - CONTACTOR RES S12 690A 220-240VUC 3P BAR - 3RT14826AP36

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTOR RES S12 690A 220-240VUC 3P BAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1050 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621054735

Réf. Sonepar

00080105473

Réf. Fournisseur

3RT14826AP36

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...220 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1050 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...240 V

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

largeur:

285 mm

hauteur:

352 mm

profondeur:

250 mm

contacteur de puissance AC-1 1050 A / 690 V / 40 °C 3 pôles, Uc : 220-240 V AC(50-60 Hz) / 200-220 V DC, entraînement : conventionnel contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF courant principal : barre circuit de commande et de courant auxiliaire :