Siemens Industry - CONTCT.4NO, AC1: 18A, 48VCC - 3RT23162BW40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 18 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621045429

Réf. Sonepar

00080049090

Réf. Fournisseur

3RT23162BW40

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

18 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

8.5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

4 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

contacteur AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, 4 pôles, 48 V DC, borne à ressort, taille : S00