Siemens Industry - CONTCT. 4NO, AC1: 40A, 24VCC - 3RT23261BB401AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTCT. 4NO, AC1: 40A, 24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 15.5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621058290

Réf. Sonepar

00080102079

Réf. Fournisseur

3RT23261BB401AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

15.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

15.5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

7.5 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

contacteur AC-1, 40A, 400 V / 40 °C, 4 pôles, 24 V DC, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0, position de montage debout

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry