Siemens Industry - CONTCT. 4NO,AC1: 50A, 12VCC - 3RT23271BA40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 15.5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621008776
Réf. Sonepar
00080036925
Réf. Fournisseur
3RT23271BA40
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
15.5 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
15.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
7.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


