Siemens Industry - CONTCT. 4POL, AC3: 4KW, 110VCC - 3RT25162XF400LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTCT. 4POL, AC3: 4KW, 110VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...125 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 18 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621057330

Réf. Sonepar

00080102809

Réf. Fournisseur

3RT25162XF400LA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...125 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

18 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

8.5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

4 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

3.6775 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

contacteur ferroviaire, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4 pôles, 110 V DC, 0,7-1,25* Uc, mécanisme de commande électronique, avec varistance intégrée, contacts principaux : 2 NO + 2 NF, borne à ressort, taille : S00

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry